HAGER - Johtokanava tehalit.GBA - GBA501611 Al 56x162x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 162 mm
Syvyys - 56 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014953
Sähkönumero
1476198
Toimittajan tuotenumero
GBA5016119016
Tukkuerä
8
Leveys:
162 mm
Syvyys:
56 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
3
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
45 mm
Kannen leveys 3:
45 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9016
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Sisäseinän rakenne:
lukitusulokkeilla
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
8000 mm²
Kestävästä alumiinista valmistettu ja standardin EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 mukainen GBA-johtokanava soveltuu monikäyttöisesti toimitilojen työpistejakeluun. Se soveltuu kompaktin rakenteensa ansiosta myös jalkalista-asennuksiin, kiintokalusteasennuksiin sekä teollisuuden ja ajoneuvojen syöttöpisteiden asennuksiin ja kaapelointireitiksi. Kanava kalustetaan tiiviin liityntöjen pistetiheyden mahdollistavilla 45x45 mitoitetuilla kanavakalusteilla. Kestävä metallinen rakenne tarjoaa maadoitettuna, hyvän mekaanisen suojan ja on oiva suoja EMC-häiriöitä vastaan. Kanavan päälle asennettavilla muoto-osilla viimeistelet asennuksen nopeasti ja ammattimaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


