HAGER - Johtokanava tehalit.GBD - GBD501610 PCV 56x162x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 162 mm
Syvyys - 56 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740015233
Sähkönumero
1476203
Toimittajan tuotenumero
GBD5016109016
Tukkuerä
8
Leveys:
162 mm
Syvyys:
56 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
3
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
45 mm
Kannen leveys 3:
45 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9016
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisäseinän rakenne:
lukitusulokkeilla
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käytettävä poikkipinta:
5360 mm²
Käyttölämpötila:
-5...65 °C
Korkealuokkaisesta kova-PVC-muovista valmistettu ja standardin EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 mukainen GBD-johtokanava soveltuu monikäyttöisesti toimitilojen työpistejakeluun. Se soveltuu kompaktin rakenteensa ansiosta myös jalkalista-asennuksiin, kiintokalusteasennuksiin sekä teollisuuden ja ajoneuvojen syöttöpisteiden asennuksiin ja kaapelointireitiksi. Kanava kalustetaan tiiviin liityntöjen pistetiheyden mahdollistavilla 45x45 mitoitetuilla kanavakalusteilla. Muovinen runko on erityisen helppo käsitellä ja työstää. Kanavan päälle asennettavilla muoto-osilla viimeistelet asennuksen nopeasti ja ammattimaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


