HAGER - Johtokanavan kansi tehalit.BRHP - BRHP0802 HF 80x20x2000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • RAL-numero - 9016

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014533

Sähkönumero

1475909

Toimittajan tuotenumero

BRHP08029016

Tukkuerä

24

Leveys:

80 mm

RAL-numero:

9016

Kansi BRHP 80x20x2000 halogeenivapaa PC/ABS liikenteenvalkoinenBRHP-johtokanaville BRHP6510019010, BRHP6513019010 ja BRHP6517019010

Kansi 80 mm BRHP-johtokanaville, toimituspituus 2 m, materiaali kiinteistön turvallisuutta tulipalotilanteessa parantava PC-ABS -muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Katkaisu soveltuvalla sirkkelillä, pistosahalla tai Hagerin katkaisusaksilla L5561.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan