HAGER - Johtokanavan kansi tehalit.GBA - GBA452 Al 45X2000 An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 45 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740204804

Sähkönumero

1460358

Toimittajan tuotenumero

GBA452ALU

Tukkuerä

24

Leveys:

45 mm

Pituus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kannen asennus:

napsautettava

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Kansi GBA johtokanaville, materiaali ALU väri anodisoitu alu

Johtokanavan kansi GBA l=45 mm, alumiini anodisoituKestävästä alumiinista valmistettu ja standardin EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 mukainen GBA-johtokanavan kansi soveltuu käytettäväksi alumiinisten GBA-kanavarunkojen kanssa. Väri anodisoitu alumiini. Toimituspituus 2000 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan