HAGER - Johtokanavan kansi tehalit.GBA - GBA452 Al 45x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014915
Sähkönumero
1476194
Toimittajan tuotenumero
GBA4529016
Tukkuerä
24
Leveys:
45 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kannen asennus:
napsautettava
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9016
Johtokanavan kansi GBA l=45 mm, liikenteenvalkoinen, alumiini
Johtokanavan kansi GBA l=45 mm, alumiini liikenteenvalkoinenKestävästä alumiinista valmistettu ja standardin EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 mukainen GBA-johtokanavan kansi soveltuu käytettäväksi alumiinisten GBA-kanavarunkojen kanssa. Väri liikenteenvalkoinen, maalattu. Toimituspituus 2000 mm.
Johtokanavan kansi GBA l=45 mm, alumiini liikenteenvalkoinenKestävästä alumiinista valmistettu ja standardin EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 mukainen GBA-johtokanavan kansi soveltuu käytettäväksi alumiinisten GBA-kanavarunkojen kanssa. Väri liikenteenvalkoinen, maalattu. Toimituspituus 2000 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


