Etusivu

HAGER - Jonovarokekytkin E3 - NH2 3N 400A kk185mm IP20 pult.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

  • Sulakkeen rungon koko - NH2

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857250325

Sähkönumero

3637621

Toimittajan tuotenumero

LVSG2CPK20Z

Tukkuerä

0

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sulakkeen rungon koko:

NH2

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

120 kA

Jonovarokekytkin NH2/400A kk185mm 3-napainen pulttiliitynnällä M12, IP20 kiinnitysk. Jonovarokekytkin NH2 3-napainen 400A, 185 mm kokoojakiskolle kiinnityskoukuilla, soveltuu IP20 asennukseen yhdessä kiskosuojan LVZCI20 Cu-kokoojakiskolle, lähdöt pulttiliitoksella.