HAGER - Jonovarokekytkin E3 - NH3 3N 630A kk185mm IP20 pult.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Sulakkeen rungon koko - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857250332
Sähkönumero
3637622
Toimittajan tuotenumero
LVSG3CPK20Z
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
630 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sulakkeen rungon koko:
NH3
Kaksoiskatkaisu:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:
kyllä
Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:
ei
Laukaisuilmoitus:
ei ole
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
120 kA
Jonovarokekytkin NH2 3-napainen 630A, 185 mm kokoojakiskolle kiinnityskoukuilla, soveltuu IP20 asennukseen yhdessä kiskosuojan LVZCI20 Cu-kokoojakiskolle, lähdöt pulttiliitoksella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


