HAGER - Jonovarokekytkin - NH00 3N 160A kk185mm TL/kor.m

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - kehysliitin

  • Sulakkeen rungon koko - NH00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857124749

Sähkönumero

3636417

Toimittajan tuotenumero

LVSGW00TRPX

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

jonovarokekytkin

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Sulakkeen rungon koko:

NH00

Kaksoiskatkaisu:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:

kyllä

Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:

ei

Laukaisuilmoitus:

ei ole

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

120 kA

Jonovarokekytkin 3-napainen NH00 160A asennus kokoojakiskolle 185mm etäisyydellä korotetuilla liitäntäkulmilla +muunt.mahd.,tunneliliittimet

Jonovarokekytkytkin 3-napainen NH00, 160 A kokoojakiskolle 185 mm, lähtöjen tunneliliittimillä, korkeilla kokoojakiskokiinnikkeillä kiinnitys suoraan kokoojakiskolle ja mahdollisuus asentaa erikoisvirtamuuntajat LVZ00SE1xx5K1 suoraan johovarokkeen ja kokoojakiskokon väliin. - 3-napainen kytkentä - ilman kokoojakiskoasennuksen liitäntäruuveja

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan