HAGER - Jonovarokekytkin - NH1 3N 2-os kk185mm M12 vm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1260 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Sulakkeen rungon koko - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857125159
Sähkönumero
3636422
Toimittajan tuotenumero
LVDR1260CPX
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1260 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sulakkeen rungon koko:
NH3
Kaksoiskatkaisu:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:
kyllä
Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:
ei
Laukaisuilmoitus:
ei ole
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
120 kA
Kaksoisjonovarokekytkin 3-napainen koko 3 630A, kokoojakiskolle 185 mm, pulttiliitännällä ja virtamuuntajaliitäntämahdollisuudella - ruuviliitäntä M12 - 3-napainen kytkentä - ilman kytkentätilan kosketussuojakantta - virtamuuntaja-asennus mahdollinen jonovarokekytkinrungon ja kokoojakiskon väliin tilan säästämiseksi - ilman kokoojakiskoasennuksen liitäntäruuveja
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


