Etusivu

HAGER - Jonovarokekytkin - NH1 3N kk185mm M12 vm-mahd.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Jonovarokekytkin - NH1 3N kk185mm M12 vm-mahd.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Sulakkeen rungon koko - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857124817

Sähkönumero

3636418

Toimittajan tuotenumero

LVSG1CPX

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

jonovarokekytkin

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sulakkeen rungon koko:

NH1

Kaksoiskatkaisu:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:

kyllä

Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:

ei

Laukaisuilmoitus:

ei ole

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

120 kA

Jonovarokekytkin 3-napainen NH1 asennus kokoojakiskolle 185mm etäisyydellä kytkin kansi käännettävissä turva-asentoon, syöttösuuntaalas/ylös käännettävissä M12 ruuviliitäntä Jonovarokekytkin 3-napainen 250A/NH1 kokoojakiskolle 185 mm pulttiliitännällä - kaapelilähdön suunta vapaasti valittavissa, joko ylhäältä tai alhaalta - ruuviliitäntä M12 - varustettavissa kehikkoliittimellä LVZSRK - 3-napainen kytkentä - virtamuuntaja-asennus mahdollinen jonovarokekytkinrungon ja kokoojakiskon väliin tilan säästämiseksi - ilman kokoojakiskoasennuksen liitäntäruuveja