HAGER - Jonovarokekytkin - NH2 3N kk185mm M12 vm-mahd.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Sulakkeen rungon koko - NH2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
E3
EAN-koodi
4049857124909
Sähkönumero
3636419
Toimittajan tuotenumero
LVSG2CPX
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
400 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sulakkeen rungon koko:
NH2
Kaksoiskatkaisu:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:
kyllä
Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:
ei
Laukaisuilmoitus:
ei ole
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
120 kA



