Etusivu

HAGER - Kaapelikiinnike Clima - CLM90 PVC CLMU65x90

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavan leveys:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Kaapelikanavan korkeus:

90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 65 mm

  • Kaapelikanavan korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Clima

EAN-koodi

4012740210140

Sähkönumero

1417921

Toimittajan tuotenumero

CLM90

Tukkuerä

1

Kanavan leveys:

65 mm

Kaapelikanavan korkeus:

90 mm

Kaapeli/putkipidike kanavan sisään kanavalle CLMU 65x90. Kaapelipidike clima-kanavalle CLMU65090, kanavan asennuksen ja kaapeloinnin helpottamiseksi pysty- ja kattokiinnitetyillä kanavaosuuksilla.