HAGER - Kaapelikiinnike tehalit.FWK - L5732VERZ 50x110 ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 49 mm
Kanavan sisäleveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740288057
Sähkönumero
1416812
Toimittajan tuotenumero
L5732VERZ
Tukkuerä
15
Kanavan sisäkorkeus:
49 mm
Kanavan sisäleveys:
54 mm
Kaapelipidike palonsuojakanavalle FWK50110
Kaapelipidike FWK-palosuojakanaville sisätilan kooltaan 50x109 mm. Kaapelipideke helpottaa kanavien kaapelointia pysty- ja kattoasennuksissa. Kaapelipidike toimii myös kiinnitysalustana kanavan sisällä asennettavalle metalliselle väliseinälle.
Kaapelipidike FWK-palosuojakanaville sisätilan kooltaan 50x109 mm. Kaapelipideke helpottaa kanavien kaapelointia pysty- ja kattoasennuksissa. Kaapelipidike toimii myös kiinnitysalustana kanavan sisällä asennettavalle metalliselle väliseinälle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


