HAGER - Kaapelikiinnike tehalit.FWK - L5734VERZ 102x160 ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 103 mm
Kanavan sisäleveys - 154 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740288071
Sähkönumero
1416814
Toimittajan tuotenumero
L5734VERZ
Tukkuerä
10
Kanavan sisäkorkeus:
103 mm
Kanavan sisäleveys:
154 mm
Kaapelipidike palonsuojakanavalle FWK99160
Kaapelipidike FWK-palosuojakanaville sisätilan kooltaan 102x159 mm. Kaapelipideke helpottaa kanavien kaapelointia pysty- ja kattoasennuksissa. Kaapelipidike toimii myös kiinnitysalustana kanavan sisällä asennettavalle metalliselle väliseinälle.
Kaapelipidike FWK-palosuojakanaville sisätilan kooltaan 102x159 mm. Kaapelipideke helpottaa kanavien kaapelointia pysty- ja kattoasennuksissa. Kaapelipidike toimii myös kiinnitysalustana kanavan sisällä asennettavalle metalliselle väliseinälle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


