HAGER - Kaapelikiinnityskisko Univers - U850S 1-kenttäleveys FWB-kot

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 140 mm
Syvyys - 10 mm
Väri - ruostumaton teräs
Korkeus - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330552236
Sähkönumero
3425903
Toimittajan tuotenumero
U850S
Tukkuerä
10
Leveys:
140 mm
Syvyys:
10 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Korkeus:
25 mm
Kaapelisidontakisko, univers, IP44/54, 1-kenttää, C-profiili 30x15mm, hahlo 17mm
Vedonpoistokisko FWB-vakiokaapeille syöttökaapelille. Kisko sinkitystä teräksestä.
Vedonpoistokisko FWB-vakiokaapeille syöttökaapelille. Kisko sinkitystä teräksestä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


