HAGER - Kaapelipeitekanavapakk Univers - FZ441N VAL l=300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 176 mm
Leveys - 300 mm
Väri - valkoinen
Pituus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612778010
Sähkönumero
3425875
Toimittajan tuotenumero
FZ441N
Tukkuerä
0
Korkeus:
176 mm
Leveys:
300 mm
Väri:
valkoinen
Pituus:
300 mm
Kaapelipeitekanava, 1-kenttäinen, pikakin., K x L x S 176 x 300 x 135mm, RAL9010 Kaapelipeitekanavat kaapeille IP44/IP55 syvyys 160 mm ja 205 mm. Käytetään kaapin ylä- tai alapään kaapeloinnin siistimiseen ja LF-asennuskanavan liitoskappaleena Univers-kaapille.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


