HAGER - Kaapelipeitekanavapakk Univers - FZ442N VAL l=550mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 176 mm
Leveys - 550 mm
Pituus - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612778027
Sähkönumero
3425877
Toimittajan tuotenumero
FZ442N
Tukkuerä
1
Korkeus:
176 mm
Leveys:
550 mm
Pituus:
550 mm
Kaapelipeitekanava, 2-kenttäinen, pikakin., K x L x S 176 x 550 x 135mm, RAL9010
Kaapelipeitekanavat kaapeille IP44/IP55 syvyys 160 mm ja 205 mm. Käytetään kaapin ylä- tai alapään kaapeloinnin siistimiseen ja LF-asennuskanavan liitoskappaleena Univers-kaapille.
Kaapelipeitekanavat kaapeille IP44/IP55 syvyys 160 mm ja 205 mm. Käytetään kaapin ylä- tai alapään kaapeloinnin siistimiseen ja LF-asennuskanavan liitoskappaleena Univers-kaapille.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


