HAGER - Kaapelipeitekanavapakk Univers - FZ443N VAL l=800mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 176 mm
Leveys - 800 mm
Väri - valkoinen
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612778034
Sähkönumero
3425879
Toimittajan tuotenumero
FZ443N
Tukkuerä
0
Korkeus:
176 mm
Leveys:
800 mm
Väri:
valkoinen
Pituus:
800 mm
Kaapelipeitekanava, 3-kenttäinen, pikakin., K x L x S 176 x 800 x 135mm, RAL9010 Kaapelipeitekanavat kaapeille IP44/IP55 syvyys 160 mm ja 205 mm. Käytetään kaapin ylä- tai alapään kaapeloinnin siistimiseen ja LF-asennuskanavan liitoskappaleena Univers-kaapille.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


