HAGER - Kaapelipeitekanavapakk Univers - FZ444N VAL l=1050mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 176 mm
Leveys - 1050 mm
Väri - valkoinen
Pituus - 1050 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612778041
Sähkönumero
3425885
Toimittajan tuotenumero
FZ444N
Tukkuerä
0
Korkeus:
176 mm
Leveys:
1050 mm
Väri:
valkoinen
Pituus:
1050 mm
Kaapelipeitekanava, 4-kenttäinen, pikak., K x L x S 176 x 1050 x 135mm, RAL9010 Kaapelipeitekanavat kaapeille IP44/IP55 syvyys 160 mm ja 205 mm. Käytetään kaapin ylä- tai alapään kaapeloinnin siistimiseen ja LF-asennuskanavan liitoskappaleena Univers-kaapille.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


