HAGER - Kaapelisuoja electraplan.DB-HB - FK1 Hf PA 1mtr HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 83 mm
Kiinteiden paneelien määrä - 1
Pituus - 1000 mm
Käytettävä poikkipinta - 1440 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246078
Sähkönumero
1475750
Toimittajan tuotenumero
FK17011
Tukkuerä
15
Korkeus:
20 mm
Leveys:
83 mm
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Pituus:
1000 mm
Käytettävä poikkipinta:
1440 mm²
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
7011
Litteä johtosuoja FK1. Pituus ulosvedettynä 1m, voidaan lukita jäykäksi.Kaksi johtotilaa. Materiaali halogeeniv. Polyamidi, väri harmaa RAL7011.
Litteä johtosuoja jäykkä/taipuisa 2 johtotilalla PA-muovista 20x83 mm pituus nivelet auki vedettynä 1 metri raudanharmaa Litteä johtosuoja yleiseen johtojen kuljetukseen ja mekaaniseen suojaukseen lattia-, seinä- ja kalustepinnoilla, aseteltavissa jäykäksi ja taipuisaksi, kulutusta hyvin kestävä, kahdella kaapelitilalla, kaapelit aseteltavissa kanavaan yläpuolelta, johtosuoja katkaistavissa ja ketjutettavissa tarpeen mukaan, toimituspituus aukivedettynä: 1 m. Pituus: 1000 mm Johtotilojen määrä: 2 Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011
Litteä johtosuoja jäykkä/taipuisa 2 johtotilalla PA-muovista 20x83 mm pituus nivelet auki vedettynä 1 metri raudanharmaa Litteä johtosuoja yleiseen johtojen kuljetukseen ja mekaaniseen suojaukseen lattia-, seinä- ja kalustepinnoilla, aseteltavissa jäykäksi ja taipuisaksi, kulutusta hyvin kestävä, kahdella kaapelitilalla, kaapelit aseteltavissa kanavaan yläpuolelta, johtosuoja katkaistavissa ja ketjutettavissa tarpeen mukaan, toimituspituus aukivedettynä: 1 m. Pituus: 1000 mm Johtotilojen määrä: 2 Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


