HAGER - Kaapelisuoja electraplan.DB-HB - RK1 PP 1mtr VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1 mm
Leveys - 70 mm
Kiinteiden paneelien määrä - 1
Pituus - 1000 mm
Käytettävä poikkipinta - 4182 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247297
Sähkönumero
1475761
Toimittajan tuotenumero
RK17035
Tukkuerä
10
Korkeus:
1 mm
Leveys:
70 mm
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Pituus:
1000 mm
Käytettävä poikkipinta:
4182 mm²
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
7035
Pyöreä johtosuoja RK1. Pituus ulosvedettynä 1m, voidaan lukita jäykäksi.Kaksi johtotilaa. Materiaali polupropyleeni, väri vaal.harmaa RAL7035.
Pyöreä kaapelisuoja taipuisa kahdella kaapelitilalla PP-muovista pituus 1m vaaleanharmaa Pyöreä johtosuoja yleisesti kaapelisuojaksi erilaisten pintojen välille vedettäville kaapeleille, aseteltavissa taipuisaksi ja jäykäksi painamalla nivelkohtia yhteen tai vetämällä niitä eroon toisistaan, kaksi johtotilaa, kaapelit aseteltavissa johtosuojaan avattavien johtotilakansien ansiosta, johtosuoja katkaistavissa ja ketjutettavissa tarpeen mukaan, toimituspituus aukivedettynä: 1 m. Pituus: 1000 mm Halkaisija: 70 mm Johtotilojen määrä: 2 Materiaali: polypropyleeni (PP) Halogeeniton: kyllä Väri: vaaleanharmaa RAL-värikoodi: 7035
Pyöreä kaapelisuoja taipuisa kahdella kaapelitilalla PP-muovista pituus 1m vaaleanharmaa Pyöreä johtosuoja yleisesti kaapelisuojaksi erilaisten pintojen välille vedettäville kaapeleille, aseteltavissa taipuisaksi ja jäykäksi painamalla nivelkohtia yhteen tai vetämällä niitä eroon toisistaan, kaksi johtotilaa, kaapelit aseteltavissa johtosuojaan avattavien johtotilakansien ansiosta, johtosuoja katkaistavissa ja ketjutettavissa tarpeen mukaan, toimituspituus aukivedettynä: 1 m. Pituus: 1000 mm Halkaisija: 70 mm Johtotilojen määrä: 2 Materiaali: polypropyleeni (PP) Halogeeniton: kyllä Väri: vaaleanharmaa RAL-värikoodi: 7035
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


