HAGER - Kaappi seinäasennus F Univers - FP02SN2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1550 mm
Leveys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
241 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 166 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Univers
EAN-koodi
3250612670130
Sähkönumero
3426051
Toimittajan tuotenumero
FP02SN2
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1550 mm
Leveys:
550 mm
Syvyys:
205 mm
Mitoitusvirta (In):
250 A
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
205 mm
Moduulien määrä:
240
Sisäsyvyys:
143 mm
Rivien lukumäärä:
10
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Läpivientien määrä laipoille:
4
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- ovi etureunan tasossa
- kojeille 400 A asti
- pinta- ja uppoasennus sekä osittain upotettu asennus
- väri: RAL9010
- läpivientilaipat ylhäällä ja alhaalla valmiina
- lukitus: ovisalpa läppäkahvalla ja tulpilla lukitustangoille
- upostuskehys uppoasennukseen, peitto 54 mm IP44
- käytettäessä upotuskehystä tiiveysluokka vain IP30
- standardit: VDE 0660 osa 500, osa 504, osa 504/A1



