HAGER - Kaappi seinäasennus F Univers - FP03SN2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1550 mm
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
299 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612670147
Sähkönumero
3426052
Toimittajan tuotenumero
FP03SN2
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
36
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1550 mm
Leveys:
800 mm
Syvyys:
205 mm
Mitoitusvirta (In):
250 A
Kaapeliläpivientien määrä:
6
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
205 mm
Moduulien määrä:
360
Sisäsyvyys:
143 mm
Rivien lukumäärä:
10
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Läpivientien määrä laipoille:
6
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


