HAGER - Kaappi seinäasennus F Univers - FP13SN2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kaappi seinäasennus F Univers - FP13SN2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 1700 mm

  • Leveys - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

217 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612670024

Sähkönumero

3426057

Toimittajan tuotenumero

FP13SN2

Tukkuerä

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

36

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

1700 mm

Leveys:

800 mm

Syvyys:

205 mm

Mitoitusvirta (In):

400 A

Kaapeliläpivientien määrä:

6

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

205 mm

Moduulien määrä:

396

Sisäsyvyys:

143 mm

Rivien lukumäärä:

11

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1 mm

RAL-numero:

9010

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1 mm

Läpivientien määrä laipoille:

6

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaappirunko FE pinta Univers FP13SN2

Metallilkuoriset ja sisältä kosketuseristetyt Univers-keskuskotelot ovat hyvä perusta tiiveysluokan IP44 asennuksiin kiinteistöjen sisällä tehtäviin sähkökeskusasennuksiin. Tyhjä kotelorunko voidaan varustaa vapaasti Univers N -sarjan kalustekentillä. Kalustekentät asennetaan kotelon koon mukaan valittavien pystytukirautojen päälle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan