HAGER - Kaappi seinäasennus FE Univers - FP21SN2 IP44 1950x300x205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1950 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
146 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612668922
Sähkönumero
3426060
Toimittajan tuotenumero
FP21SN2
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1950 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
205 mm
Mitoitusvirta (In):
250 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
205 mm
Moduulien määrä:
144
Sisäsyvyys:
143 mm
Rivien lukumäärä:
12
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Metallilkuoriset ja sisältä kosketuseristetyt Univers-keskuskotelot ovat hyvä perusta tiiveysluokan IP44 asennuksiin kiinteistöjen sisällä tehtäviin sähkökeskusasennuksiin. Tyhjä kotelorunko voidaan varustaa vapaasti Univers N -sarjan kalustekentillä. Kalustekentät asennetaan kotelon koon mukaan valittavien pystytukirautojen päälle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


