HAGER - Kahva Univers - FZ531N av. T-kahvalla No1333

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kädensija - kyllä

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612778188

Sähkönumero

3426646

Toimittajan tuotenumero

FZ531N

Tukkuerä

1

Kädensija:

kyllä

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Lukkosalpa avaimellisella T-kahvalla. sarjoitusnumero 1333. univers-koteloille IP44 ja IP54

Univers-lukitustarvikkeilla huolehdit keskuskoteloiden kohteeseen soveltuvasta ja käyttötarkoituksen mukaisesta lukituksesta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan