HAGER - Kahva Univers - FZ535N sylinterilukolle

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - kiertovipu

  • Kädensija - kyllä

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612778218

Sähkönumero

3426652

Toimittajan tuotenumero

FZ535N

Tukkuerä

1

Vääntimen tyyppi:

kiertovipu

Kädensija:

kyllä

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Kääntövipu, univers, lukkosylinterille 40mm, sinetöitävä, kotelot IP44/54

Kiertokahva sinetöitävä, univers, profiilipuolisylinteri 40 mm, käytettäessä ikkunallisia ovia, kiertokahvoja ei voida käyttää. Käytettäessä kiertokahvaa, lukitustangot tulee vaihtaa (FZ832N-FZ841N)

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan