HAGER - Kahvasulakealusta 3x160A - LT050 3x160A NH00 70mm2 DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie - 160 A
Sulakkeen koko - NH00
Turvasuojauksella - ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614200502
Sähkönumero
3175298
Toimittajan tuotenumero
LT050
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie:
160 A
Sulakkeen koko:
NH00
Turvasuojauksella:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
1000 V
Kotelon leveys:
106 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Kotelosyvyys:
80 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
NH00-varokekuormaerotin, sinetöitävä- tulo ja lähtö 95 mm2, kehikkoliitin - asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle


