HAGER - Kahvasulakealusta 3x160A - LT051 3x160A NH00 3x16mm2 DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta Ie - 160 A

  • Sulakkeen koko - NH00

  • Turvasuojauksella - ei

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614200519

Sähkönumero

3175299

Toimittajan tuotenumero

LT051

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusvirta Ie:

160 A

Sulakkeen koko:

NH00

Turvasuojauksella:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Mitoitettu eristysjännite Ui:

1000 V

Kotelon leveys:

106 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Kotelosyvyys:

80 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sulakealusta NH00 160A, kehikkoliittimillä tulo 95mm² lähtö 3x16 mm², DIN-kisko

NH00-varokekuormaerotin, sinetöitävä- tulo 95 mm2 kehikkoliitin, lähtö 3 x 16 mm2 - asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle