HAGER - Kaksoispainike 1s+1a 16A - SVN391

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 230 V
Merkkiväri - muu
Painikkeen väri - puna-vihreä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615721907
Sähkönumero
2317382
Toimittajan tuotenumero
SVN391
Tukkuerä
12
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
230 V
Merkkiväri:
muu
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Merkinantolampulla:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lampun enimmäisteho:
0 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
66 mm
Painikekaluste kahdella erillispainikkeella, sulkeutuva kosketin vihreä painike, avautuva kosketin punainen painike käynnistinohjauksiin, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.


