HAGER - Kanava AV-rasia Ecoline - GSETMM101 1-os. Keystone MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 1
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740986946
Sähkönumero
1476585
Toimittajan tuotenumero
GSETMM1019011
Tukkuerä
1
Liitinten lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9011
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Laitteen syvyys:
20 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskehys 19,9 x 14,8 mm aukotuksella multimediamoduulien tyyppi 10 (Keystone / Large Keystone / AMP) asennukseen. Liitinmoduulien asennussuunta asennuslevyyn nähden 90°. Sisältää pikakiinnitteisen 1-osaisen 55 x 55 mm mitoitetun keskiölevyn. Asennus upotustilalla varustetun johtokanavakojerasian kanssa, johtokanava-asennuksen asennussyvyyden minimoimiseksi ja mahdollisimman huomaamattoman ja helposti puhdistettavan liitätärasia-asennuksen varmistamiseksi. Käyttö 55 x 55 mm keskiöaukolla varustettujen modulaaristen peitekehysten kanssa, joista on olemassa myös versio merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


