HAGER - Kanava AV-rasia gallery - WXF632 HDMI RL 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617198899
Sähkönumero
1476279
Toimittajan tuotenumero
WXF632
Tukkuerä
1
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
suora
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
31.9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31.9 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HDMI-liitäntärasia kuvan ja äänen liitäntään lähettimen ja toistimen. Käytettäväksi 45x45 mitoitetuissa johtokanavissa, lattiarasioissa ja pistorasiapylväissä. Pikakiinnitys profiilien etureunaan kiinnityskynsillä, takaliitäntä ruuviliittimin. Keskiölevy tilattava erikseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


