HAGER - Kanava AV-rasia gallery - WXF641 VGA+audio 3.5mm 2M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Kiskoilla/jatkoilla - ei

  • Laitteen leveys - 45 mm

  • Laitteen korkeus - 45 mm

  • Kiinnitysrengas - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617198912

Sähkönumero

1476300

Toimittajan tuotenumero

WXF641

Tukkuerä

1

Liitinten lukumäärä:

2

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

2

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

kyllä

Eristetty ruuviliitos:

ei

Laitteen syvyys:

34.7 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Audioliityntärasia VGA+3.5mm audiojakki, gallery 2M

Liitäntärasia kuvan ja äänen liitäntään lähettimen ja toistimen välillä VGA-liittimellä ja 3.5 mm pistokeliittimellä. Käytettäväksi 45x45 mitoitetuissa johtokanavissa, lattiarasioissa ja pistorasiapylväissä. Pikakiinnitys profiilien etureunaan kiinnityskynsillä, takaliitäntä ruuviliittimin. Keskiölevy tilattava erikseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan