HAGER - Kanavadatarasia Ecoline - GMDM122 2xRJ45 Systimax

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 2
Halogeeniton - kyllä
Väri - alumiini
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740986625
Sähkönumero
1476576
Toimittajan tuotenumero
GMDM122
Tukkuerä
1
Liitinten lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
alumiini
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Laitteen syvyys:
20 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskehys liitinaukotuksella 17,1 x 18,0 mm kahden RJ45-moduulin tyyppi (CommScope Systimax GigaSPEED X10D® MGS600 / HGS620) asennukseen. Liitinmoduulien asennus viistosti 45° kulmaan. Asennus vierekkäin johtokanavaan asennettavien kojerasioiden kanssa. Liittimien viistorakenne ja kehyksen matala rakenne mahdollistavat asennuksen matalampiin kanavarakenteisiin riittävin kaapeloinnin taivutussätein. Käyttö työkaluttomasti asennettavana 2-osaisen 55x55 mm mitoitetun keskiölevyjen tyyppi GZDM2... kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


