HAGER - Kanavadatarasia Ecoline - GSETDM042 2xRJ45 Actassi MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 2
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Laitteen leveys - 103 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740986786
Sähkönumero
1476581
Toimittajan tuotenumero
GSETDM0429011
Tukkuerä
5
Liitinten lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
103 mm
Laitteen korkeus:
80 mm
Kokoonpano:
täyspeitelevy
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9011
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Laitteen syvyys:
30 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Datarasiapakkaus johtokanava-asennukseen 80 mm korkealla peitelevyllä. Pakkaus sisältää asennuskehyksen, jossa on 17,5 x 18,5 mm:n soviteaukko kahdelle RJ45-moduulille tyyppi 4 (Schneider Actassi S-One DPM). Asennus liitinsovitteeseen soviterenkaan Schneider tyyppi 3065800xx kanssa. Pakkaus on kätevä all-in-one ratkaisu lähiverkon työpisterasioinnin asennukseen johtokanaviin etureunakiinnityksellä. Kaksiosainen pölysuojaluukuilla varustettu keskiölevy kiinnittyy asennuskehykseen pikakiinnityksellä ilmantyökaluja. Peitelevyyn kojerasiaan kiinnitettävä merkintäkenttä on yhteensopiva 9 mm merkintäliuskojen kanssa. Datarasia voidaan rivittää modulaarisesti 71 mm yhdistelmäetäisyydellä vierekkäisten rasioiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


