HAGER - Kanavadatarasia Ecoline - GSETDM102 2xRJ45 Keystone MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kanavadatarasia Ecoline - GSETDM102 2xRJ45 Keystone MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

  • Kiskoilla/jatkoilla - ei

  • Laitteen leveys - 103 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740986892

Sähkönumero

1476583

Toimittajan tuotenumero

GSETDM1029011

Tukkuerä

5

Liitinten lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Laitteen leveys:

103 mm

Laitteen korkeus:

80 mm

Kokoonpano:

täyspeitelevy

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9011

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

kyllä

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Laitteen syvyys:

30 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Kanavadatarasiapakkaus 2-osainen RJ45 Keystone/AMP etureunak.,grafiitinmusta

Datarasiapakkaus johtokanava-asennukseen 80 mm korkealla peitelevyllä. Pakkaus sisältää asennuskehyksen, jossa on 19,9 x 14,8 mm:n soviteaukko kahdelle RJ45-moduulille tyyppi 10 (Keystone / Large Keystone / AMP). Pakkaus on kätevä all-in-one ratkaisu lähiverkon työpisterasioinnin asennukseen johtokanaviin etureunakiinnityksellä. Kaksiosainen pölysuojaluukuilla varustettu keskiölevy kiinnittyy asennuskehykseen pikakiinnityksellä ilmantyökaluja. Peitelevyyn kojerasiaan kiinnitettävä merkintäkenttä on yhteensopiva 9 mm merkintäliuskojen kanssa. Datarasia voidaan rivittää modulaarisesti 71 mm yhdistelmäetäisyydellä vierekkäisten rasioiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan