HAGER - Kanavakeskiölevy Ecoline - GZDM2 2-os GMDM1xx pölys. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 2
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Laitteen leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740987240
Sähkönumero
1476579
Toimittajan tuotenumero
GZDM29011
Tukkuerä
1
Liitinten lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9011
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Laitteen syvyys:
16 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy työkaluttomaan asennukseen 2-osaisaisille data-asennuskehyksille GMDM2xx RJ45-liitinmoduuleille tyyppi 03, tyyppi 04, tyyppi 10, tyyppi 12 ja tyyppi 13 kanssa. Keskiölevyn liitinaukot on varustettua saranoiduilla läpinäkyvillä pölysuojaluukuilla. Käyttö 55x55 keskiöaukolla varustetun kanavapeitekehyksen kanssa, joista on vaihtoehtona valittavissa merkintäikkunallinen versio liitinpisteiden merkintään.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


