HAGER - Kanavakytkin gallery - WXF003 6/10A/250V JL 1/2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617190039
Sähkönumero
1476308
Toimittajan tuotenumero
WXF003
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
34 mm
Vipujen määrä:
0
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7011
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Upotussyvyys:
34 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
Kytkinlaitteen väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkinrunko valaistuksenohjaukseen gallery. Asennus 45x45 mitoitettuihin kanava- ja pylväsprofiileihin pikakiinnityksellä. Vipu tilattava erikseen. Kytkin voidaan varustaa merkkivalomoduulilla WXA69x eri sovellustarpeiden mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


