HAGER - Kanavakytkin gallery - WXF466 2/16A/250V 3M UKJ LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617130097

Sähkönumero

1476271

Toimittajan tuotenumero

WXF466B

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinäkanava

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

52 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

2

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

valaistu (päällä)

Valaistuksen tyyppi:

LED, kiinteä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP2X

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Upotussyvyys:

57 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

52 mm

Kytkinlaitteen väri:

oranssi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kanavakytkin 2-napainen 16A/250V gallery 45 3 mod. liikenteenvalkoinenQC

Modulaarisella ja pistorasiamoduuleihin WXF471xB pikaliitettävällä kanavakytkimellä kytket helposti pois sen perään liitettyjen pistorasiaryhmien sähköt pitkien poissaolojaksojen esimerkiksi öiden, viikonloppujen tai lomien ajaksi. Tällä lisäät sähköasennusten turvallisutta mutta myös vähennät sähkönkulutusta koska laitteet eivät ole lepotilassa kuluttamassa sähköä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan