HAGER - Kanavapainike gallery - WXF023 6/10A/250V JL 1/2M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617190237

Sähkönumero

1476309

Toimittajan tuotenumero

WXF023

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinäkanava

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

45 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen korkeus:

45 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

harmaa

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

1

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

34 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

Painikerunko (6) gallery 45, 10A/250V 1/2M

Painike-/kytkinrunko vaihtokoskettimella valaistuksenohjaukseen gallery. Asennus 45x45 mitoitettuihin kanava- ja pylväsprofiileihin pikakiinnityksellä. Vipu tilattava erikseen. Kytkin voidaan varustaa merkkivalomoduulilla WXA69x eri sovellustarpeiden mukaan. Painiketoiminnon aktivointi painamalla kytkintallassa oleva musta painike ala-asentoon.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan