HAGER - Kanavapainike gallery - WXF611 hätä-seis KEL/PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Materiaali - muovi
Käyttötapa - muu
Laitteen leveys - 45 mm
Laitteen korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617198707
Sähkönumero
1476276
Toimittajan tuotenumero
WXF611
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinäkanava
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
muu
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
keltainen
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Hätä-seis -panike gallery. Soveltuu käytettäksi johtokanava- ja pistorasiapylväsprofiileissa. Painikkeen vapautus kiertämällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


