HAGER - Kanavapistorasia Ecoline - GS1201 2-os PR+YJS WaWi LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Ylijännitesuojaus - kyllä
Halogeeniton - kyllä
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740993692
Sähkönumero
1475941
Toimittajan tuotenumero
GS12019016
Tukkuerä
10
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Laitteen syvyys:
54 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9016
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kanavapistorasia pistorasiapesällä ja ylijännesuojalla, ylijännitesuojaus hienosuoja ylijänniteluokka III (T3), pistorasiapesä kosketussuojilla, ketjutettavissa muiden kanavapistorasiamoduulien kanssa 3-napaisen pistokeliitinjärjestelmän ansiosta. Asennus helposti kanavaprofiilin etureunaan. Kaapeliliitäntä jousiliittimin 1,5 - 2,5 mm² tai pika-asenteisella pistoliitinratkaisulla. Kiinnitystapa: etureuna Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Nimellisvirta: 16 A Nimellisjännite: 250 V Taajuus: 50/60 Hz Asennustapa: johtokanava-asennus Rakenne: 1 pistorasia + ylijännitesuoja Pistokejärjestelmä: Wago Winsta Pituus: 120 mm Asennetun tuotteen leveys: 50 mm Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


