HAGER - Kanavapistorasia Ecoline - GS1601 PR + USB A-C HF MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Väri - musta
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
USB-A porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740868440
Sähkönumero
1476697
Toimittajan tuotenumero
GS16019011
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
USB-A porttien lukumäärä:
1
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Laitteen syvyys:
54 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
kyllä
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9011
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
54 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
1
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
3 A
Läpivientien määrä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Pistorasia 1-osainen USB latauspistorasialla tyyppi A+C 15 W (5 V/3 A) johtokanaviin kanavakalusteiden etureunakiinnityksellä. Moduuli korotetulla kosketussuojauksella, pistokepesät 0° kulmassa, liitettävissä modulaarisesti muihin saman sarjan kalustemoduuleihin. Esijohdotettu napaisuuden varmistavalla pikaliitospistekotelojärjestelmällä, varustettu 3-napaisilla tulo- ja lähtöliittimillä. Voidaan vaihtoehtoisesti johdottaa kytkentäliittimille tulo- ja lähtöpuolella jousiliittimille. Kytkentäliittimet 3-napaisia ja tarkoitettu yksi- ja monisäikeisille johtimille 1.5 ... 2.5 mm². Kytkentätilat on varustettu integroiduilla vedonpoistimilla. Käytetään erikseen tilattavan merkintäikkunallisen tai ilman merkintäikkunaa olevan peitelevyn kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


