HAGER - Kanavapistorasia electraplan.GB-EG - ESR233 2S/16A/IP2XC JL 4M ORA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Laitteen leveys - 45 mm

  • Laitteen korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012002245996

Sähkönumero

1461130

Toimittajan tuotenumero

ESR2332004

Tukkuerä

10

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

90 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

4

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

2004

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

WSV (punainen)

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

45 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

1

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kanavapistorasia 2-osainen 16A IP2XC jousiliittimillä oranssi RAL200445x90, sopii Hager lattiarasioihin tarkoitettujen kojerasioiden GTVR300ja GTVR400 sekä GBVR300 ja GBVR400 asennuskehysten GBMBV34R2 jaGBMVB34R3 kanssa.

Kanavapistorasia Rastec, 2-osainen 33° käännetyin pistorasiapesin. Nimellisvirta 16A ja nimellisjännite 250V. Pistorasiamoduuli maadoitusliuskoin ja kosketussuojin standardin DIN VDE 0620 mukaisesti käytettäväksi järjestelmäkomponenttina. 45x45 mitoitetut Rastec-kanavakalusteet soveltuvat parhaiten käytettäväksi pistorasiakanavissa, lattiarasioissa ja pistorasiapylväissä. Etukiinnitystekniikan ja pienen tilantarpeen ansiosta johtokanava- ja pistorasiapylväsprofiileissa jää riittävästi tilaa sähkö- ja datakaapeloinnille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan