HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF113 USB A+C 230/5V 3A 2M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Käyttöjännite - 200...250 V

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • RAL-numero - 9010

  • Laitteen leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617191111

Sähkönumero

1476698

Toimittajan tuotenumero

WXF113

Tukkuerä

1

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Käyttöjännite:

200...250 V

Taajuus:

50...60 Hz

RAL-numero:

9010

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

37 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-latauspistorasia tyyppi A+C, 230VAC 50/60Hz, 2 moduulia 45x45 mm,gallery

USB-latauspistorasia tyyppi A+C, 230VAC 50/60Hz, 2 moduulia 45x45 mm, gallerygallery 45 USB-latauspistorasia tyyppi A+C, 230V~ 50/60Hz. Laite solvetuu mobiililaitteiden ja pienempien viihde-elektroniikkalaitteiden latauakseen. Laite asennetaan 45x45-kalustetilaan ja varustetaan erikseen tilattavalla suojakannella. Käyttö lattiarasiakalusteena.
HUOMIO! Tuotteessa liittimet rasian alasivupinnassa. Käytettäessä kanavaprofiilissa, tuote tulee pystyä liuttamaan sivusuunnassa profiiliin liittimien sijainnista johtuen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan