HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF160 1S/16A/250V 2M UKJ LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617191609

Sähkönumero

1476282

Toimittajan tuotenumero

WXF160B

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinäkanava

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

40.25 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Moduulien lukumäärä:

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9016

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40.25 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kanavapistorasiat 1-osainen 16A/250V gallery 45 2 mod.liikenteenvalkoinen QC erillis

Erillisasennukseen soveltuva 1-osainen kanavapistorasia asennusta nopeuttavalla pikakiinnitystekniikalla. Asennusta helpottavat IP20 -suojausluokan jousiliitinkytkentä lisäävät asennuksen käyttöturvallisuutta. Tuote soveltuu asennettavaksi Hagerin 45mm mitoituksella oleviin kojerasioihin ja listarasioihin, GBA/GBD-johtokanaviin sekä DA200 ja Pajap-pistorasiapylväisiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan