HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF160 1S/16A/250V 2M UKJ MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Laitteen leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617191661
Sähkönumero
1476283
Toimittajan tuotenumero
WXF160N
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
40.25 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40.25 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Erillisasennukseen soveltuva 1-osainen kanavapistorasia asennusta nopeuttavalla pikakiinnitystekniikalla. Asennusta helpottavat IP20 -suojausluokan jousiliitinkytkentä lisäävät asennuksen käyttöturvallisuutta. Tuote soveltuu asennettavaksi Hagerin 45mm mitoituksella oleviin kojerasioihin; GBD, GBA ja DA200 profiileihin 45mm kansiaukolla; SL-jalkalistakanavien 903 tyhjiin kalustemoduuleihin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


