HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF472 2S/16A/250V 4M UKJ VIH

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - ei

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Laitteen leveys - 90 mm

  • Laitteen korkeus - 42.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617130219

Sähkönumero

1476265

Toimittajan tuotenumero

WXF472V

Tukkuerä

10

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

90 mm

Laitteen korkeus:

42.5 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

4

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

6038

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kanavapistorasiat 2-osainen 16A/250V gallery 45 4 mod. vihreä QC

2-osainen kanavapistorasia asennusta nopeuttavalla pikakiinnitystekniikalla. Kosketussuojainen moduulirakenne sekä kaapeloiden jousiliitinkytkentä lisäävät asennuksen käyttöturvallisuutta. Tuote soveltuu asennettavaksi Hagerin 45mm mitoituksella oleviin kojerasioihin, GBD, GBA ja DA200 profiileihin 45mm kansiaukollaja SL-jalkalistakanavien 903 tyhjiin kalustemoduuleihin. Moduulien välinen sähköinen yhdistys liitäntäkappaleella WS120 ja vedonpoisto syötölle WS130. Käyttö lääkintatiloissa IT-verkon pistorasioina.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan