HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF473 3S/16A/250V 6M UKJ ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

  • Kiinnitystapa - pikakiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617130196

Sähkönumero

1476268

Toimittajan tuotenumero

WXF473T

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinäkanava

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Laitteen leveys:

135 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

43.5 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP2X

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Moduulien lukumäärä:

6

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9005

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

44 mm

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kanavapistorasiat 3-osainen 16A/250V gallery 45 6 mod. valkoinenalumiini QC

3-osainen kanavapistorasia asennusta nopeuttavalla pikakiinnitystekniikalla. Kosketussuojainen moduulirakenne sekä kaapeloiden jousiliitinkytkentä lisäävät asennuksen käyttöturvallisuutta. Tuote soveltuu asennettavaksi Hagerin 45mm mitoituksella oleviin kojerasioihin, GBD, GBA ja DA200 profiileihin 45mm kansiaukollaja SL-jalkalistakanavien 903 tyhjiin kalustemoduuleihin. Moduulien välinen sähköinen yhdistys liitäntäkappaleella WS120 ja vedonpoisto syötölle WS130.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan