HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF473 3S/16A/250V 6M UKJ PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Kiinnitystapa - pikakiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617130264
Sähkönumero
1476281
Toimittajan tuotenumero
WXF473R
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Laitteen leveys:
135 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP2X
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
6
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
3020
Erikoisteholähde:
WSV (punainen)
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
43.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-osainen kanavapistorasia asennusta nopeuttavalla pikakiinnitystekniikalla. Kosketussuojainen moduulirakenne sekä kaapeloiden jousiliitinkytkentä lisäävät asennuksen käyttöturvallisuutta. Tuote soveltuu asennettavaksi Hagerin 45mm mitoituksella oleviin kojerasioihin; GBD, GBA ja DA200 profiileihin 45mm kansiaukolla; SL-jalkalistakanavien 903 tyhjiin kalustemoduuleihin. Lisäksi se voidaan asentaa Hagerin BRP-johtokanaviin GT45-asennuskehyksen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


